Eriks
MASCOT

MASCOT T-shirt Potsdam - katoen/polyester - lichtkhaki/zwart - maat XS

  • ERIKS:13504374
  • Fabrikant:5711074223473
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Gekamd katoen, comfortabel en warm.
  • Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
  • Tricot bij de hals.
  • Versteviging bij de hals.
  • Plaats voor logo.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 60% katoen/40% polyester
  • 195 g/m²
Opslaan in lijst

€ 31,95/ stukexcl. btw

€ 38,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,95

-

10+

€ 30,99

3.00%

20+

€ 29,39

8.00%

30+

€ 27,80

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
T-shirt
Grootte
XS
Kleur
Lichtkhaki / Zwart
Korte mouw
Ja
Materiaal
60/40 Katoen/Polyester