Eriks
MASCOT

MASCOT T-shirt Potsdam - katoen/polyester - korenblauw/marineblauw - maat 4XL

  • ERIKS:13397359
  • Fabrikant:5711074223176
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Gekamd katoen, comfortabel en warm.
  • Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
  • Tricot bij de hals.
  • Versteviging bij de hals.
  • Plaats voor logo.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 60% katoen/40% polyester
  • 195 g/m²
Opslaan in lijst

€ 40,95/ stukexcl. btw

€ 49,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,95

-

10+

€ 39,72

3.00%

20+

€ 37,67

8.00%

30+

€ 35,63

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Potsdam
Model
T-shirt
Grootte
4XL
Kleur
Blauw / Marineblauw
Korte mouw
Ja
Materiaal
60/40 Katoen/Polyester