Eriks
MASCOT

MASCOT Sweatshirt Carvin katoen/polyester grijs-gemêleerd, maat S

  • ERIKS:13692049
  • Fabrikant:5711074474660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gekamd katoen, comfortabel en warm.
  • De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
  • Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.
  • De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
  • Gekamd katoen.
  • Gekamde binnenkant.
  • Moderne pasvorm.
  • Ronde hals.
  • Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols.
  • Verstevigde boord.
  • 60% katoen/40% polyester
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 28,95/ stukexcl. btw

€ 35,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,95

-

10+

€ 28,08

3.00%

20+

€ 26,63

8.00%

30+

€ 25,19

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Sweatshirt
Grootte
S
Kleur
Grijs
Materiaal
60% katoen/40% polyester