Eriks
MASCOT

MASCOT Softshell jas Tampa - polyester - donkermarine - maat XL

  • ERIKS:12160801
  • Fabrikant:5707209836847
Image 1
  • Waterafstotend en ademend buitenmateriaal.
  • Fleece aan de binnenkant.
  • Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
  • Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten
  • 100% polyester
  • 270 g/m²
Opslaan in lijst

€ 79,95/ stukexcl. btw

€ 96,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 79,95

-

10+

€ 77,55

3.00%

20+

€ 73,55

8.00%

30+

€ 69,56

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
XL
Kleur
Marineblauw
Uitvoering brandvertragend
Nee
Materiaal
100% Polyester