Eriks
MASCOT

MASCOT Softshell Jas Dresden - polyester/elastaan - marineblauw - maat XXXXL

  • ERIKS:12520088
  • Fabrikant:5711074043149
Image 1
SOFTSHELL STRETCHJACK DRESDEN

- Ademend, winddicht en waterafstotend.
- Fleece aan de binnenkant.
- Sluiting met rits en inwendige windvanger.
- Borstzakken met rits.
- D-ring.
- Voorzakken met rits.
- Binnenzakken.
- Voorgevormde mouwen.
- Klittenbandsluiting bij de pols.
- Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar.
- Contraststiksels.
- Reflectie-effecten.
Opslaan in lijst

€ 169,95/ stukexcl. btw

€ 205,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 169,95

-

10+

€ 164,85

3.00%

20+

€ 156,35

8.00%

30+

€ 147,86

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Dresden
Grootte
4XL
Kleur
Marineblauw
Model
Softshelljas