Eriks
MASCOT

MASCOT Softshell Jas Dresden - polyester/elastaan - korenblauw,/donkermarine - maat XS

  • ERIKS:12666311
  • Fabrikant:5707209994943
Image 1
  • Ademend, winddicht en waterafstotend.
  • Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
  • Zakken met ritssluiting.
  • Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • 97% polyester/3% elastaan
  • 305 g/m²
Opslaan in lijst

€ 116,95/ stukexcl. btw

€ 141,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 116,95

-

10+

€ 113,44

3.00%

20+

€ 107,59

8.00%

30+

€ 101,75

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Dresden