Eriks
MASCOT

MASCOT Short Stuttgart - polyester/katoen - donkerantraciet/zwart - maat c58

  • ERIKS:12494255
  • Fabrikant:5711074040087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.
  • Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.
  • Versterkte achterzakken en duimstokzak.
  • Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 270 g/m²
  • Tweekleurig
  • Lichtgewicht materiaal
  • Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis
  • Lage taille en voorgevormde tailleband
  • Riemlussen
  • D-ring
  • Gulp met rits
  • Gereedschapslus aan de tailleband
  • Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje
  • Achterzakken met versterking
  • Verstelbare hamerlus
  • Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen
  • Versterkte duimstokzak
  • Pennenzakje.
Opslaan in lijst

€ 59,95/ stukexcl. btw

€ 72,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,95

-

10+

€ 58,15

3.00%

20+

€ 55,15

8.00%

30+

€ 52,16

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Stuttgart
Model
Werkshorts, -bermuda
Grootte
C58
Kleur
Antraciet / Zwart
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Uitvoering brandvertragend
Nee