Eriks
MASCOT

MASCOT Short Lido - polyester/katoen - korenblauw/marine - maat C62

  • ERIKS:23042940
  • Fabrikant:5708628277662
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Versterking op de achterzakken.
  • Verstelbare hamerlus.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 58,95/ stukexcl. btw

€ 71,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,95

-

10+

€ 57,18

3.00%

20+

€ 54,23

8.00%

30+

€ 51,29

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Lido
Model
Werkshorts, -bermuda
Grootte
C62
Kleur
Blauw / Marineblauw
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen