Eriks
MASCOT

MASCOT Shell jas Harlow - polyester - Hi-Vis geel/donkermarine - maat XL

  • ERIKS:13692086
  • Fabrikant:5711074341580
Image 1
  • Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.
  • Versterkingen aan de binnenvoering voorkomt dat de voering kapot gaat als er gereedschap in de borstzakken zit.
  • Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
  • Waterdicht verlengd rugpand kan worden uitgevouwen bij regen en kou.
  • Ventilatie onder de armen - met rits.
  • 100% polyester
  • 210 g/m²
Opslaan in lijst

€ 226,95/ stukexcl. btw

€ 274,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 226,95

-

10+

€ 220,14

3.00%

20+

€ 208,79

8.00%

30+

€ 197,45

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
XL
Kleur
Hi Vis Geel / Marineblauw
Model
Hi Vis parka
Materiaal
100% Polyester