Eriks
MASCOT

MASCOT Shell jas Harlow - polyester - Hi-Vis geel/donkermarine - maat 4XL

  • ERIKS:13692090
  • Fabrikant:5711074341481
Image 1
  • Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.
  • Versterkingen aan de binnenvoering voorkomt dat de voering kapot gaat als er gereedschap in de borstzakken zit.
  • Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
  • Waterdicht verlengd rugpand kan worden uitgevouwen bij regen en kou.
  • Ventilatie onder de armen - met rits.
  • 100% polyester
  • 210 g/m²
Opslaan in lijst

€ 329,95/ stukexcl. btw

€ 399,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 329,95

-

10+

€ 320,05

3.00%

20+

€ 303,55

8.00%

30+

€ 287,06

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
4XL
Kleur
Hi Vis Geel / Marineblauw
Model
Hi Vis parka
Materiaal
100% Polyester