Eriks
MASCOT

MASCOT Poloshirt Bottrop katoen/polyester - korenblauw/donkermarine - maat S

  • ERIKS:12520562
  • Fabrikant:5707209990280
Image 1
  • Plaats voor logo.
  • Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
  • Tricot kraag.
  • Knoopsluiting.
  • Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
  • 60% katoen/40% polyester
  • 210 g/m²
Opslaan in lijst

€ 39,95/ stukexcl. btw

€ 48,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,95

-

10+

€ 38,75

3.00%

20+

€ 36,75

8.00%

30+

€ 34,76

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Bottrop
Model
Polo
Grootte
S
Kleur
Korenblauw / Marineblauw
Korte mouw
Ja
Materiaal
60/40 Katoen/Polyester