Eriks
MASCOT

MASCOT Pilotenjas Bolzano - katoen/nylon - antraciet/zwart maat XL

  • ERIKS:11853709
  • Fabrikant:5708628333054
Image 1
  • Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.
  • Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.
  • Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
  • Tricot aan de onderkant en bij de pols.
  • D-ring voor sleutels of ID-kaart.
  • 52% katoen/48% nylon
  • 240 g/m²
Opslaan in lijst

€ 113,95/ stukexcl. btw

€ 137,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 113,95

-

10+

€ 110,53

3.00%

20+

€ 104,83

8.00%

30+

€ 99,14

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
XL
Kleur
Antraciet / Zwart