Eriks
MASCOT

MASCOT Overall Baar katoen/polyester marineblauw maat 82C60

  • ERIKS:23043300
  • Fabrikant:5707209604767
Image 1
  • Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro.
  • Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
  • Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.
  • De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
  • Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.
  • 87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezels
  • 320 g/m²
Opslaan in lijst

€ 169,95/ stukexcl. btw

€ 205,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 169,95

-

10+

€ 164,85

3.00%

20+

€ 156,35

8.00%

30+

€ 147,86

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Baar
Model
Overall
Grootte
60
Materiaal
Polykatoen
Kleur
Marineblauw