Eriks
MASCOT

MASCOT Overall Akron polyester / katoen marineblauw maat XL

  • ERIKS:12520840
  • Fabrikant:5707209836045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OVERALL AKRON

- Drievoudig gestikte naden aan de mouwen, schouders, broekspijpen en kruis.
- Ergonomisch gevormde broekspijpen.
- Sluiting met tweewegrits, windvanger en drukknopen.
- Hoge kraag.
- Borstzakken met klep met verborgen drukknopen.
- D-ring.
- Voorzakken.
- Toegang tot de broekzakken aan de binnenkant vanaf beide zijden.
- Achterzak met klep en verborgen drukknopen.
- Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.
- Duimstokzak.
- Manchetten met drukknoopregulering.
- Elastiek en rugplooi.
- Verstelbare kniezakken.
- Contraststiksels.
- Getest volgens EN/ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA.
Opslaan in lijst

€ 99,95/ stukexcl. btw

€ 120,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,95

-

10+

€ 96,95

3.00%

20+

€ 91,95

8.00%

30+

€ 86,96

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Akron
Model
Overall
Grootte
XL
Materiaal
65/35 Polykatoen
Kleur
Marineblauw