Eriks
MASCOT

MASCOT Ondershirt Pavia korte mouwen donker antraciet L-XL

  • ERIKS:12953583
  • Fabrikant:5711074321780
Image 1
Door de toevoeging van bamboe is het product isolerend, vochtafdrijvend en antibacterieel.
Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.
Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.
Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.
Naadloos shirt zonder labels zodat er geen irritaties kunnen ontstaan.
75% polyester met bamboe koolstof
17% polyamide
8% elastaan
160 g/m²
Opslaan in lijst

€ 38,95/ stukexcl. btw

€ 47,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,95

-

10+

€ 37,78

3.00%

20+

€ 35,83

8.00%

30+

€ 33,89

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Kleur
Donkerantraciet
Grootte
L/XL
Model
Onderhemd