Eriks
MASCOT

MASCOT Ondershirt Parada lange mouwen donker antraciet L-XL

  • ERIKS:12953587
  • Fabrikant:5711074321094
Image 1
  • Het product is isolerend, vochtregulerend en antibacterieel.
  • Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.
  • Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.
  • 75% gerecycled polyester met bamboe koolstof/17% gerecycled polyamide/8% elastaan
  • 160 g/m²
Opslaan in lijst

€ 39,95/ stukexcl. btw

€ 48,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,95

-

10+

€ 38,75

3.00%

20+

€ 36,75

8.00%

30+

€ 34,76

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Kleur
Donkerantraciet
Grootte
L/XL
Model
Onderhemd