Eriks
MASCOT

MASCOT Jas Visp PyroPro® - katoen/polyamide - donker marineblauw - maat 2XL

  • ERIKS:23043190
  • Fabrikant:5707209605863
Image 1
WERKJACK VISP

Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Hoge kraag met drukknopen. Drievoudig gestikte naden aan de mouwen, schouders en in de zij. Sluiting met verborgen drukknopen. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Voorzakken met verborgen rits. Binnenzak met klep. Manchetten met drukknopen. Tailleband met drukknoopregulering. De naden naar onderen gericht, zodat lasspatten zich niet vasthechten. Contraststiksels.
Opslaan in lijst

€ 118,95/ stukexcl. btw

€ 143,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 118,95

-

10+

€ 115,38

3.00%

20+

€ 109,43

8.00%

30+

€ 103,49

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Visp
Grootte
2XL
Kleur
Marineblauw
Uitvoering brandvertragend
Ja
Model
Jack
Materiaal
65% katoen/35% polyester