Eriks
MASCOT

MASCOT Jas Romont - donkermarine maat L

  • ERIKS:14078067
  • Fabrikant:5711074347315
Image 1
  • Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.
  • Vuilafstotend.
  • Binnenzak met rits onder de windvanger, b.v. voor de telefoon, is eenvoudig te bereiken zonder de jas te openen.
  • Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
  • De zakken zijn voorzien van een klep, zodat er geen vonken in kunnen komen.
  • 55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels
  • 275 g/m²
Opslaan in lijst

€ 195,95/ stukexcl. btw

€ 237,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 195,95

-

10+

€ 190,07

3.00%

20+

€ 180,27

8.00%

30+

€ 170,48

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
L
Kleur
Donker marine