Eriks
MASCOT

MASCOT Jas Rockford polyester/katoen - donkerantraciet maat M

  • ERIKS:12520686
  • Fabrikant:5707209813961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WERKJACK ROCKFORD

- Drievoudig gestikte naden aan de mouwen, schouders en aan de zijden.
- Hoge kraag.
- Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen.
- Borstzakken met klep met verborgen drukknopen.
- Pennenzakje.
- D-ring.
- Voorzakken.
- Binnenzakken.
- Manchetten met drukknoopregulering.
- Tailleband met drukknoopregulering.
- Contraststiksels.
- Getest volgens EN/ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA.
Opslaan in lijst

€ 66,95/ stukexcl. btw

€ 81,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 66,95

-

10+

€ 64,94

3.00%

20+

€ 61,59

8.00%

30+

€ 58,25

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Rockford
Grootte
M
Kleur
Donkerantraciet
Model
Jack
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen