Eriks
MASCOT

MASCOT Jas Oxford hi-vis oranje/donkermarine maat XL

  • ERIKS:14058541
  • Fabrikant:5711074273669
Image 1
  • De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.
  • Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.
  • De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.
  • Ruimte voor het bevestigen van een wasserijchip.
  • Extra reflecties op de rug voor extra zichtbaarheid, daar waar men zich niet zelf kunt oriënteren.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 290 g/m²
Opslaan in lijst

€ 127,95/ stukexcl. btw

€ 154,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 127,95

-

10+

€ 124,11

3.00%

20+

€ 117,71

8.00%

30+

€ 111,32

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
XL
Kleur
Hi Vis Oranje / Marineblauw