Eriks
MASCOT

MASCOT Jas Mainz polyester/lyocell lichtkhaki/zwart maat XL

  • ERIKS:12944887
  • Fabrikant:5707209992949
Image 1
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.
Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
70% polyester
30% lyocell (TENCEL®)
340 g/m²
Opslaan in lijst

€ 88,95/ stukexcl. btw

€ 107,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,95

-

10+

€ 86,28

3.00%

20+

€ 81,83

8.00%

30+

€ 77,39

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
XL
Kleur
Lichtkhaki / Zwart
Uitvoering brandvertragend
Nee
Model
Jack
Materiaal
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®)