Eriks
MASCOT

MASCOT Jas Fulda polyester/katoen - donkerantraciet /zwart - maat 4XL

  • ERIKS:12520120
  • Fabrikant:5711074095476
Image 1
  • Tweekleurig.
  • Drievoudig gestikte naden aan de mouwen en aan de zijden.
  • Hoge kraag.
  • Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen.
  • Verlengde rug.
  • Borstzakken met klep met verborgen drukknopen.
  • Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.
  • Voorzakken.
  • D-ring.
  • Binnenzakken.
  • Tailleband met drukknoopregulering.
  • Manchetten met drukknoopregulering.
  • Contraststiksels.
  • Reflectie-effecten.
  • Getest volgens EN/ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA.
  • Gecertificeerd volgens UV Standard 801, 12.1.10.0016-2.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 270 g/m²
Opslaan in lijst

€ 102,95/ stukexcl. btw

€ 124,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,95

-

10+

€ 99,86

3.00%

20+

€ 94,71

8.00%

30+

€ 89,57

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Fulda
Grootte
4XL
Kleur
Zwart / Donkerantraciet
Uitvoering brandvertragend
Nee
Model
Jack
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen