Eriks
MASCOT

MASCOT Jas Como polyester/katoen - korenblauw/marine maat C62

  • ERIKS:11853328
  • Fabrikant:5708628158671
Image 1
WERKJACK COMO

Tweekleurig. Tweevoudig gestikte naden aan de mouwen en drievoudig gestikte naden in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzak met klep en drukknoop. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Mouwzak met klittenbandsluiting. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering. Rugplooi. Ventilatie onder de armen.
Opslaan in lijst

€ 69,95/ stukexcl. btw

€ 84,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,95

-

10+

€ 67,85

3.00%

20+

€ 64,35

8.00%

30+

€ 60,86

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Como
Grootte
62
Kleur
Korenblauw / Marineblauw
Uitvoering brandvertragend
Nee
Model
Jack
Materiaal
65% katoen/35% polyester