Eriks
MASCOT

MASCOT Jas Como - polyester/katoen - antraciet/zwart maat C48

  • ERIKS:11853433
  • Fabrikant:5708628332873
Image 1
  • Tweekleurig.
  • Tweevoudig gestikte naden aan de mouwen en drievoudig gestikte naden in de zij
  • Sluiting met rits en windvanger met drukknopen
  • Borstzak met klep en drukknoop
  • Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje Voorzakken
  • Binnenzak met rits
  • Mouwzak met klittenbandsluiting
  • Tailleband met drukknoopregulering
  • Manchetten met drukknoopregulering
  • Rugplooi
  • Ventilatie onder de armen
  • 65% polyester/35% katoen
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 69,95/ stukexcl. btw

€ 84,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,95

-

10+

€ 67,85

3.00%

20+

€ 64,35

8.00%

30+

€ 60,86

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
C48
Kleur
Antraciet / Zwart
Uitvoering brandvertragend
Nee
Model
Jack
Materiaal
65% katoen/35% polyester