Eriks
MASCOT

MASCOT Jas Accelerate mt. 3XL donkermarine

  • ERIKS:13688774
  • Fabrikant:5711074653614
Image 1
  • Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
  • Veel inzetstukken van elastisch materiaal die zorgen voor een unieke bewegingsvrijheid.
  • Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
Opslaan in lijst

€ 103,95/ stukexcl. btw

€ 125,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 103,95

-

10+

€ 100,83

3.00%

20+

€ 95,63

8.00%

30+

€ 90,44

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
3XL
Kleur
Donker marine
Uitvoering brandvertragend
Nee
Model
Jack
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen