Eriks
MASCOT

MASCOT Jack Kiama softshell fluo geel/marine M

  • ERIKS:13692077
  • Fabrikant:5711074303311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Softshell jack Kiama

De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.
Ademend.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.
Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.
Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
100% polyester
280g/m²
Opslaan in lijst

€ 99,95/ stukexcl. btw

€ 120,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,95

-

10+

€ 96,95

3.00%

20+

€ 91,95

8.00%

30+

€ 86,96

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT