Eriks
MASCOT

MASCOT Hi-Vis parka Lungern geel/marineblauw maat L

  • ERIKS:12039615
  • Fabrikant:5707209463142
Image 1
  • Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.
  • Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
  • Uitneembare binnenvoering.
  • Tweeweg ritssluiting, dubbele windvanger en verborgen drukknopen.
  • Mogelijkheid voor het aanbrengen van een MASCOT MacGill capuchon met drukknopen.
  • 98% polyester/2% koolstofvezels
  • 250 g/m²
Opslaan in lijst

€ 369,95/ stukexcl. btw

€ 447,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 369,95

-

10+

€ 358,85

3.00%

20+

€ 340,35

8.00%

30+

€ 321,86

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Lungern
Grootte
L
Kleur
Hi Vis Geel / Marineblauw
Model
Hi Vis parka