Eriks
MASCOT

MASCOT Hi-Vis broek Arbon - geel/donkermarine maat 82C54

  • ERIKS:12683259
  • Fabrikant:5711074187768
Image 1
  • Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.
  • Tweevoudig en drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.
  • Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
  • Verstelbare kniezakken met opening en klep aan de bovenzijde om te voorkomen dat er vuil binnenkomt.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype LONG.
  • 55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels
  • 275 g/m²
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
82C54
Kleur
Hi Vis Geel / Marineblauw
Chemicaliënbescherming
Ja
Antistatische uitvoering
Ja