Eriks
MASCOT

MASCOT Fleecetrui met rits polyester/elasthaan - donkermarine maat XS

  • ERIKS:14160948
  • Fabrikant:5711074671304
Image 1
  • Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.
  • Speciaal getailleerd damesmodel.
  • Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.
  • Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
  • Elastiekband aan de pols en onderkant.
  • 94% polyester/6% elastaan
  • 260 g/m²
Opslaan in lijst

€ 68,95/ stukexcl. btw

€ 83,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,95

-

10+

€ 66,88

3.00%

20+

€ 63,43

8.00%

30+

€ 59,99

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
XS
Kleur
Marineblauw