Eriks
MASCOT

MASCOT Fleece jas Accelerate - donkermarine maat M

  • ERIKS:13643472
  • Fabrikant:5711074644162
Image 1
  • Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
  • Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.
  • Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.
  • Elastiek bij de pols.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • 100% polyester
  • 270 g/m²
Opslaan in lijst

€ 64,95/ stukexcl. btw

€ 78,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,95

-

10+

€ 63,00

3.00%

20+

€ 59,75

8.00%

30+

€ 56,51

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
M
Kleur
Marineblauw
Uitvoering brandvertragend
Nee
Materiaal
100% Polyester