Eriks
MASCOT

MASCOT Damesbroek Accelerate met dijbeenzakken - donkermarine maat 82C34

  • ERIKS:14232660
  • Fabrikant:5711074723423
Image 1
  • De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.
  • De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
  • De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
  • De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • 88% polyester/12% elastolefine
  • 275 g/m²
Opslaan in lijst

€ 99,95/ stukexcl. btw

€ 120,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,95

-

10+

€ 96,95

3.00%

20+

€ 91,95

8.00%

30+

€ 86,96

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
82C34
Kleur
Marineblauw