Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Torino polyester/katoen - kleur marine/korenblauw maat 82C70

  • ERIKS:23042090
  • Fabrikant:5708628276740
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Verstelbare hamerlus.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde.
  • De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
Opslaan in lijst

€ 90,95/ stukexcl. btw

€ 110,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 90,95

-

10+

€ 88,22

3.00%

20+

€ 83,67

8.00%

30+

€ 79,13

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
82C70
Kleur
Marineblauw / Korenblauw