Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Torino polyester/katoen - kleur marine/korenblauw maat 82C42

  • ERIKS:23041950
  • Fabrikant:5708628276702
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Verstelbare hamerlus.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde.
  • De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
Opslaan in lijst

€ 69,95/ stukexcl. btw

€ 84,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,95

-

10+

€ 67,85

3.00%

20+

€ 64,35

8.00%

30+

€ 60,86

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
82C42
Kleur
Marineblauw / Korenblauw