Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Ronda polyester/katoen - marine maat 82C46

  • ERIKS:11845532
  • Fabrikant:5707209657961
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
  • Versterkte spijkerzakken en extra zakken en lussen voor gereedschap.
  • Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 89,95/ stukexcl. btw

€ 108,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,95

-

10+

€ 87,25

3.00%

20+

€ 82,75

8.00%

30+

€ 78,26

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
82C46
Kleur
Marineblauw/Blauw