Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Rhodos polyester/katoen donkermarine maat 82C48

  • ERIKS:12139661
  • Fabrikant:5707209601223
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
  • Dijbeenzakken met verschillende opbergmogelijkheden.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 260 g/m²
Opslaan in lijst

€ 79,95/ stukexcl. btw

€ 96,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 79,95

-

10+

€ 77,55

3.00%

20+

€ 73,55

8.00%

30+

€ 69,56

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Werkbroek
Grootte
82C48
Lengte
82cm
Kleur
Donker marine
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Uitvoering brandvertragend
Nee