Eriks
MASCOT

MASCOT Broek polyester/katoen - kleur donkermarine maat 76C56

  • ERIKS:13702787
  • Fabrikant:5711074712540
Image 1
Vele inzetstukken van elastisch materiaal die een unieke bewegingsvrijheid bieden.
De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.
Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Het product kan industrieel gewassen worden.
Opslaan in lijst

€ 88,95/ stukexcl. btw

€ 107,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,95

-

10+

€ 86,28

3.00%

20+

€ 81,83

8.00%

30+

€ 77,39

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
76C56
Kleur
Marineblauw