Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Pittsburgh - polyester/katoen - zwart - maat 82C68

  • ERIKS:12521100
  • Fabrikant:5711074107995
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
  • Versterkte achterzakken en duimstokzak.
  • Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.
  • De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 270 g/m²
Opslaan in lijst

€ 74,95/ stukexcl. btw

€ 90,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,95

-

10+

€ 72,70

3.00%

20+

€ 68,95

8.00%

30+

€ 65,21

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Pittsburgh
Model
Werkbroek
Grootte
C68
Lengte
82cm
Kleur
Zwart
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Uitvoering brandvertragend
Nee