Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Pittsburgh - polyester/katoen - korenblauw - maat 82C54

  • ERIKS:12521127
  • Fabrikant:5707209825421
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
  • Versterkte achterzakken en duimstokzak.
  • Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.
  • De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 270 g/m²
Opslaan in lijst

€ 58,95/ stukexcl. btw

€ 71,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,95

-

10+

€ 57,18

3.00%

20+

€ 54,23

8.00%

30+

€ 51,29

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Pittsburgh