Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Pasadena polyester/katoen zwart maat 82C46

  • ERIKS:11855838
  • Fabrikant:5707209561626
Image 1
  • Licht materiaal.
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Geperste vouw.
  • Afgebiesde achterzakken met knoop.
  • Klassiek model met inwendige kniezakken.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 245 g/m²
Opslaan in lijst

€ 58,95/ stukexcl. btw

€ 71,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,95

-

10+

€ 57,18

3.00%

20+

€ 54,23

8.00%

30+

€ 51,29

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
82C46
Kleur
Zwart