Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Orlando - polyester/katoen - marineblauw - maat 82C50

  • ERIKS:11852533
  • Fabrikant:5708628330114
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Gulp met rits.
  • Munt- en pennenzakje.
  • Versterking op de achterzakken.
  • Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 69,95/ stukexcl. btw

€ 84,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,95

-

10+

€ 67,85

3.00%

20+

€ 64,35

8.00%

30+

€ 60,86

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Werkbroek
Grootte
82C50
Lengte
82cm
Kleur
Marineblauw/Blauw
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Uitvoering brandvertragend
Nee