Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Olinda polyester/katoen - hi-vis geel/marine maat 82C54

  • ERIKS:11861138
  • Fabrikant:5707209606143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Fluorescerend, met reflecties
  • De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend
  • Tweekleurig
  • Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis
  • Riemlussen
  • Gulp met rits
  • Voorzakken
  • Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting
  • Verstelbare hamerlus
  • Steekzak met vakverdeling, klep en verstelbare klittenbandsluiting
  • Duimstokzak
  • Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting
  • Pennenzakjes
  • Kniezakken
  • We raden de 00718-100, 50451-916 en 20118-915 kniebeschermers aan voor dit model
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype LONG in overeenstemming met EN 14404.
Opslaan in lijst

€ 99,95/ stukexcl. btw

€ 120,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,95

-

10+

€ 96,95

3.00%

20+

€ 91,95

8.00%

30+

€ 86,96

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
82C54
Kleur
Hi Vis Geel / Marineblauw