Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Mannheim - polyester/katoen - donkerantraciet/zwart - maat 82C48

  • ERIKS:12520229
  • Fabrikant:5711074034703
Image 1
BROEK MANNHEIM

- Tweekleurig.
- Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.
- Lage taille en voorgevormde tailleband.
- Ergonomisch gevormde broekspijpen.
- Riemlussen.
- D-ring.
- Gulp met rits.
- Gereedschapslus aan de tailleband.
- Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje.
- Achterzakken met versterking.
- Verstelbare hamerlus.
- Schuine dijbeenzakken met de optie om d.m.v. drukknopen een indeling te maken.
- Versterkte duimstokzak.
- Pennenzakje.
- Verstelbare kniezakken van Cordura® met klep en opening aan de bovenzijde.
- Reflectie-effecten.
- Getest volgens EN/ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA.
- Gecertificeerd volgens UV Standard 801, 12.1.10.0016-5.
- Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt voldaan aan de EN 14404 standaard.
Opslaan in lijst

€ 79,95/ stukexcl. btw

€ 96,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 79,95

-

10+

€ 77,55

3.00%

20+

€ 73,55

8.00%

30+

€ 69,56

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Mannheim
Model
Werkbroek
Grootte
C48
Lengte
82cm
Kleur
Donkerantraciet / Zwart
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen