Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Maitland met kniezakken hi-vis geel/donkermarine 82C60

  • ERIKS:13210754
  • Fabrikant:5711074312795
Image 1
  • Fluorescerend, met reflecties
  • Tweekleurig
  • Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen
  • Gulp met rits
  • D-ring
  • Voorzakken
  • Achterzakken met klep
  • Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen
  • Duimstokzak met versterkingen bij de opening
  • Verstelbare kniezakken van polyester
  • We raden de 00418-100, 00718-100, 50451-916 en 20118-915 kniebeschermers aan voor dit model
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype SHORT of LONG in overeenstemming met EN 14404.
  • 80% polyester/20% katoen
  • 250 g/m²
Opslaan in lijst

€ 69,95/ stukexcl. btw

€ 84,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,95

-

10+

€ 67,85

3.00%

20+

€ 64,35

8.00%

30+

€ 60,86

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Hi Vis broek
Grootte
82C60
Lengte
82cm
Kleur
Geel / Marineblauw
Uitvoering brandvertragend
Nee
Materiaal
80% polyester/20% katoen