Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Lerida - polyester/katoen - antraciet - maat 82C56

  • ERIKS:11845237
  • Fabrikant:5707209377869
Image 1
  • Tweevoudig en drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.
  • Lage taille en voorgevormde tailleband.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen.
  • Riemlussen.
  • Gulp met rits.
  • Voorzakken.
  • Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting.
  • Verstelbare hamerlus.
  • Dijbeenzak met versterking, telefoonzak en klep met klittenbandsluiting.
  • Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde.
  • Pennenzakje.
  • Kniezakken van Kevlar met klep en opening aan de bovenzijde.
  • Contraststiksels.
  • Reflectie-effecten.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 99,95/ stukexcl. btw

€ 120,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,95

-

10+

€ 96,95

3.00%

20+

€ 91,95

8.00%

30+

€ 86,96

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Larisa
Model
Werkbroek
Grootte
82C56
Lengte
82cm
Kleur
Antraciet
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Uitvoering brandvertragend
Nee