Eriks
MASCOT

MASCOT Broek full stretch zwart 90C48 kniezak

  • ERIKS:14112681
  • Fabrikant:5711074571888
Image 1
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
De kniebeschermers kunnen gemakkelijk via een rits aan de zijkant worden ingezet terwijl de broek wordt gedragen.
Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit model MASCOT® Waterloo kniestukken te kiezen.
Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype LONG.

Met een waterafstotende finish. Lichte, slijtvaste strechstof, in 4 richtingen rekbaar. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken. Kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). Reflectie-effecten. We raden de 00718-100, 50451-916 & 20118-915 kniestukken aan voor dit model. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype LONG in overeenstemming met EN 14404
Opslaan in lijst

€ 103,95/ stukexcl. btw

€ 125,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 103,95

-

10+

€ 100,83

3.00%

20+

€ 95,63

8.00%

30+

€ 90,44

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT