Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Erlangen zwart /donkerantraciet maat 76C48

  • ERIKS:12520395
  • Fabrikant:5711074008117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BROEK ERFURT

- Tweekleurig.
- Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.
- Lage taille en voorgevormde tailleband.
- Ergonomisch gevormde broekspijpen.
- Riemlussen.
- D-ring.
- Gulp met rits.
- Gereedschapslus aan de tailleband.
- Verstelbare hamerlus.
- Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegankelijk telefoonzakje.
- Achterzakken met versterking.
- Schuine dijbeenzakken met de optie om d.m.v. drukknopen een indeling te maken.
- Versterkte duimstokzak.
- Pennenzakje.
- Verstelbare kniezakken van Cordura® met klep en opening aan de bovenzijde.
- Reflectie-effecten.
- Getest volgens EN/ISO 15797 en in overeenstemming met ETSA.
- Met de MASCOT® Waterloo kniebeschermers wordt voldaan aan de EN 14404 standaard.
Opslaan in lijst

€ 79,95/ stukexcl. btw

€ 96,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 79,95

-

10+

€ 77,55

3.00%

20+

€ 73,55

8.00%

30+

€ 69,56

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Erfurt