Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Cordura Accelerate met kniezakken donkermarine, maat 90C48

  • ERIKS:14429742
  • Fabrikant:5711074718023
Image 1
  • De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
  • De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.
  • Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
  • De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
  • Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
Opslaan in lijst

€ 116,95/ stukexcl. btw

€ 141,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 116,95

-

10+

€ 113,44

3.00%

20+

€ 107,59

8.00%

30+

€ 101,75

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT