Eriks
MASCOT

MASCOT Broek combi stretch zwart 76C52 kniezak

  • ERIKS:14112635
  • Fabrikant:5711074692811
Image 1
Vele inzetstukken van elastisch materiaal die een unieke bewegingsvrijheid bieden.
De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.
Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
Het product kan industrieel gewassen worden.
Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld
Opslaan in lijst

€ 89,95/ stukexcl. btw

€ 108,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,95

-

10+

€ 87,25

3.00%

20+

€ 82,75

8.00%

30+

€ 78,26

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT