Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Bex - katoen/polyamide/koolstofvezel - marine - maat 82C48

  • ERIKS:23043040
  • Fabrikant:5707209605405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro.
  • Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen.
  • Gestikt met vlamvertragend garen.
  • Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.
  • Riemlussen.
  • Gulp met rits.
  • Voorzakken.
  • Achterzak met klep en verborgen drukknopen.
  • Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.
  • Duimstokzak.
  • Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde.
  • De naden naar onderen gericht, zodat lasspatten zich niet vasthechten.
  • Contraststiksels.
  • 87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezels
  • 320 g/m²
Opslaan in lijst

€ 99,95/ stukexcl. btw

€ 120,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,95

-

10+

€ 96,95

3.00%

20+

€ 91,95

8.00%

30+

€ 86,96

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Bex
Model
Werkbroek
Grootte
82C48
Lengte
82cm
Kleur
Marineblauw
Materiaal
87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezel
Uitvoering brandvertragend
Ja