Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Berkeley polyester/katoen donkerantraciet maat 90C56

  • ERIKS:12521018
  • Fabrikant:5711074072316
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
  • D-ring van een flexibel materiaal voorkomt krassen.
  • Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.
  • Versterkte duimstokzak.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 270 g/m²
Opslaan in lijst

€ 51,95/ stukexcl. btw

€ 62,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,95

-

10+

€ 50,39

3.00%

20+

€ 47,79

8.00%

30+

€ 45,20

13.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Berkeley
Model
Werkbroek
Grootte
C56
Lengte
90cm
Kleur
Donkerantraciet
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen